Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form D 6,50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form D 6,50mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form D 6,50mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form D 6,50mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form D 6,50mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form D 6,50mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form D 6,50mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form D 6,50mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form D 6,50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3015310650
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784078948
EAN/GTIN:
     4317784078948
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
Maschinenreibahle Ausführung: HSS-E, mit Linksspirale ca. 7°, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Zylinderschaft. Toleranz h9. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Sacklöchern geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe wie allgemeine Baustähle, Automatenstähle, Vergütungsstähle, Einsatzstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit- und Temperguss, weiche NE-Metalle wie Aluminium und Messing verwendbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
10
Stahl < 1000 N/mm²:
8
Stahl < 1400 N/mm²:
8
Guss GG/GTS:
6
Guss GGG:
5
Titan > 850 N/mm²:
4
Alu < 8% Si:
20
Alu > 8% Si:
18
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
4
INOX duplex:
4
INOX austenitisch:
2
Gesamtlänge:
101 mm
Nenn-Ø:
6,5 mm
Schneidenlänge:
28 mm
Schaft-Ø h9:
6,3 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 212, Maschinenreibahle DIN 212, Reibahle DIN 212, NC-Maschinen-Reibahle, NC-Maschinenreibahle, din 212 6,5mm, din 212, nc-maschinenreibahle din 212, Maschinenschälreibahle, FORMAT, 212D, NC-Reibahle, Spreitzreibahle, Stirnreibahle, Reibahlen, Reibwerkzeug, (nicht, lösbare, Schneide), Maschinenreibahle, Schälreibahle, Maschinen-Reibahle, Schneide, Automatenreibahle, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN212D, DIN, nicht, DIN212, Reibahle, HSSE, HSS-E, 3015310650, 15310650
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
10
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 10,16*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 7,73*
€ 11,05*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,73*
€ 11,08*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 7,77*
€ 11,19*
Lager 214
11
1
€ 4,30*
ab € 8,09*
€ 11,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.