Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form D 8,50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form D 8,50mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form D 8,50mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form D 8,50mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form D 8,50mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form D 8,50mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form D 8,50mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form D 8,50mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form D 8,50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3015310850
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784078986
EAN/GTIN:
     4317784078986
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
Maschinenreibahle Ausführung: HSS-E, mit Linksspirale ca. 7°, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Zylinderschaft. Toleranz h9. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Sacklöchern geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe wie allgemeine Baustähle, Automatenstähle, Vergütungsstähle, Einsatzstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit- und Temperguss, weiche NE-Metalle wie Aluminium und Messing verwendbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
10
Stahl < 1000 N/mm²:
8
Stahl < 1400 N/mm²:
8
Guss GG/GTS:
6
Guss GGG:
5
Titan > 850 N/mm²:
4
Alu < 8% Si:
20
Alu > 8% Si:
18
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
4
INOX duplex:
4
INOX austenitisch:
2
Gesamtlänge:
117 mm
Nenn-Ø:
8,5 mm
Schneidenlänge:
33 mm
Schaft-Ø h9:
8 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 212, Maschinenreibahle DIN 212, Reibahle DIN 212, NC-Maschinen-Reibahle, NC-Maschinenreibahle, nc-maschinenreibahle din 212, din 212, nc-maschinenreibahle format, Maschinenschälreibahle, FORMAT, 212D, NC-Reibahle, Spreitzreibahle, Stirnreibahle, Reibahlen, Reibwerkzeug, (nicht, lösbare, Schneide), Maschinenreibahle, Schälreibahle, Maschinen-Reibahle, Schneide, Automatenreibahle, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN212D, DIN, nicht, DIN212, Reibahle, HSSE, HSS-E, 3015310850, 15310850
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,02*
€ 12,91*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 10,09*
€ 14,34*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,17*
€ 14,54*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 10,50*
€ 14,90*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 10,69*
€ 15,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.