Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN212 TiN Form D 6,0mm BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenreibahle DIN212 TiN Form D 6,0mm BECK
Maschinenreibahle DIN212 TiN Form D 6,0mm BECK
Maschinenreibahle DIN212 TiN Form D 6,0mm BECK
Maschinenreibahle DIN212 TiN Form D 6,0mm BECK
Maschinenreibahle DIN212 TiN Form D 6,0mm BECK
Maschinenreibahle DIN212 TiN Form D 6,0mm BECK
Maschinenreibahle DIN212 TiN Form D 6,0mm BECK
Maschinenreibahle DIN212 TiN Form D 6,0mm BECK
Artikel-Nr.:
     214-3015350600
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     0335110060000
EAN/GTIN:
     4332163927228
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
Maschinenreibahle Ausführung: HSS-E, mit Linksspirale ca. 7°, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Zylinderschaft. Toleranz h9. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Sacklöchern geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe wie allgemeine Baustähle, Automatenstähle, Vergütungsstähle, Einsatzstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit- und Temperguss, weiche NE-Metalle wie Aluminium und Messing verwendbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
12
Stahl < 1000 N/mm²:
10
Stahl < 1400 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
12
Guss GGG:
10
Beschichtung:
TiN
Gesamtlänge:
93 mm
Nenn-Ø:
6 mm
Schneidenlänge:
26 mm
Schaft-Ø h9:
5,6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 212, Maschinenreibahle DIN 212, Reibahle DIN 212, NC-Maschinen-Reibahle, NC-Maschinenreibahle, beck maschinenreibahle din212, din 212, nc-maschinenreibahle din 212, 212-1, DIN212D, 212D, DIN, 212-2, oder, 1535, Reibahlen, Beck, Maschinenreibahle, DIN212, Reibahle, HSSE, HSS-E, Maschinen-Reibahle, 3015350600, 15350600
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,34*
€ 32,51*
3 Tage
5
€ 7,90*
ab € 24,86*
€ 32,86*
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 25,12*
€ 33,26*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 26,27*
€ 35,31*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 26,06*
€ 38,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.