Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN212 TiN Form D 16,0mm BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenreibahle DIN212 TiN Form D 16,0mm BECK
Maschinenreibahle DIN212 TiN Form D 16,0mm BECK
Maschinenreibahle DIN212 TiN Form D 16,0mm BECK
Maschinenreibahle DIN212 TiN Form D 16,0mm BECK
Maschinenreibahle DIN212 TiN Form D 16,0mm BECK
Maschinenreibahle DIN212 TiN Form D 16,0mm BECK
Maschinenreibahle DIN212 TiN Form D 16,0mm BECK
Maschinenreibahle DIN212 TiN Form D 16,0mm BECK
Artikel-Nr.:
     214-3015351600
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     30107976
EAN/GTIN:
     4053569816014
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
Maschinenreibahle Ausführung: HSS-E, mit Linksspirale ca. 7°, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Zylinderschaft. Toleranz h9. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Sacklöchern geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe wie allgemeine Baustähle, Automatenstähle, Vergütungsstähle, Einsatzstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit- und Temperguss, weiche NE-Metalle wie Aluminium und Messing verwendbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
12
Stahl < 1000 N/mm²:
10
Stahl < 1400 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
12
Guss GGG:
10
Beschichtung:
TiN
Gesamtlänge:
170 mm
Nenn-Ø:
16 mm
Schneidenlänge:
52 mm
Schaft-Ø h9:
12,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 212, Maschinenreibahle DIN 212, Reibahle DIN 212, NC-Maschinen-Reibahle, NC-Maschinenreibahle, nc-maschinenreibahle din 212, din 212, nc-maschinenreibahle d16, Maschinenreibahle, DIN212, Reibahle, Maschinen-Reibahle, 3015351600, 15351600
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,19*
€ 81,64*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 66,38*
€ 82,25*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 66,65*
€ 82,27*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,25*
€ 82,58*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 70,29*
€ 88,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.