Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 10,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 10,0mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 10,0mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 10,0mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 10,0mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 10,0mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 10,0mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 10,0mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 10,0mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 10,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3015371000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784079129
EAN/GTIN:
     4317784079129
Suchbegriffe:
DIN 208
DIN 208 Maschinen-Reibahle
DIN 208 Maschinenreibahle
DIN 208 Reibahle
Maschinenreibahle Ausführung: Kurzer Anschnitt und ungleiche Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Morsekegelschaft. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
10
Stahl < 1000 N/mm²:
8
Stahl < 1400 N/mm²:
8
Guss GG/GTS:
6
Guss GGG:
5
Titan > 850 N/mm²:
4
Alu < 8% Si:
20
Alu > 8% Si:
18
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
4
INOX duplex:
4
INOX austenitisch:
2
Gesamtlänge:
168 mm
MK:
1
Nenn-Ø:
10 mm
Schneidenlänge:
38 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 208, Maschinenreibahle DIN 208, Reibahle DIN 208, NC-Maschinen-Reibahle, NC-Maschinenreibahle, format reibahle din208, din 208, Maschinenschälreibahle, DIN208, FORMAT, NC-Reibahle, Spreitzreibahle, Stirnreibahle, Reibahlen, Reibwerkzeug, (nicht, lösbare, Schneide), Maschinenreibahle, Schälreibahle, Maschinen-Reibahle, mit, Schneide, Automatenreibahle, 208B, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, nicht, DIN208B, Reibahle, HSSE, HSS-E, 3015371000, 15371000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 13,77*
€ 19,43*
3 Tage
9
€ 7,90*
ab € 14,70*
€ 20,62*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,20*
€ 20,99*
Lager 214
14
€ 4,30*
ab € 14,97*
€ 21,47*
5 Tage
9
€ 8,50*
ab € 16,59*
€ 23,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.