Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle NC WN HSSE 11,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenreibahle NC WN HSSE 11,0mm FORMAT
Maschinenreibahle NC WN HSSE 11,0mm FORMAT
Maschinenreibahle NC WN HSSE 11,0mm FORMAT
Maschinenreibahle NC WN HSSE 11,0mm FORMAT
Maschinenreibahle NC WN HSSE 11,0mm FORMAT
Maschinenreibahle NC WN HSSE 11,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3015451100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784356169
EAN/GTIN:
     4317784356169
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
nc-maschinenreibahle format
nc maschinen reibahle
NC-Maschinenreibahle Ausführung: Zentrierung bis Ø 3,7 mm beidseitig mit 90°-Vollspitze, darüber mit Innenzentrierung, mit geradem Schaft-Ø für die standardisierte Aufnahme in Hydrodehn- und Hochgenauigkeitsspannfuttern. Durch die enge Toleranz der Schäfte wird die Spanngenauigkeit erheblich verbessert. Reibahlen-Herstellungstoleranzen: – volle Durchmesser sowie 1/10-mm-Abmessungen H7, – 1/100-mm-Abmessungen von Ø 1,01 bis 5,03 mm 0,000/+0,004 mm, über Ø 5,03 mm 0,000/+0,005 mm. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts (ab 3,8 mm) bedingt auch zum Reiben von Grundlöchern geeignet.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
14
Stahl < 1000 N/mm²:
12
Stahl < 1400 N/mm²:
8
Guss GG/GTS:
10
Guss GGG:
8
Titan > 850 N/mm²:
4
Alu < 8% Si:
20
Alu > 8% Si:
18
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
6
INOX duplex:
4
INOX austenitisch:
5
Gesamtlänge:
142 mm
Nenn-Ø:
11 mm
Schneidenlänge:
41 mm
Schaft-Ø h6:
10 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: nc-maschinenreibahle ø10,98, Maschinenschälreibahle, FORMAT, NC-Reibahle, Spreitzreibahle, Stirnreibahle, Reibahlen, Achsenringe, Reibwerkzeug, (nicht, lösbare, Schneide), Maschinenreibahle, Schälreibahle, Maschinen-Reibahle, Achsen-Klemmringen, Schneide, Automatenreibahle, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Klemmringe, nicht, Reibahle, Achsringe, HSSE, HSS-E, 3015451100, 15451100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 17,97*
€ 24,89*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,46*
€ 25,57*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 19,09*
€ 26,22*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 19,48*
€ 27,19*
4 Tage
6
€ 8,50*
ab € 21,47*
€ 29,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.