Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle NC WN VHM 2,02mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenreibahle NC WN VHM 2,02mm FORMAT
Maschinenreibahle NC WN VHM 2,02mm FORMAT
Maschinenreibahle NC WN VHM 2,02mm FORMAT
Maschinenreibahle NC WN VHM 2,02mm FORMAT
Maschinenreibahle NC WN VHM 2,02mm FORMAT
Maschinenreibahle NC WN VHM 2,02mm FORMAT
Maschinenreibahle NC WN VHM 2,02mm FORMAT
Maschinenreibahle NC WN VHM 2,02mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3015810202
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784356480
EAN/GTIN:
     4317784356480
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
NC-Maschinenreibahle Ausführung: Zentrierung beidseitig mit 90°-Vollspitze, mit geradem Schaft-Ø für die standardisierte Aufnahme in Hydrodehnspannfuttern und Hochgenauigkeitsspannfuttern. Mit Zylinderschaft. Toleranz h6, dadurch höhere Spanngenauigkeit. Reibahlen-Herstellungstoleranzen: – volle Durchmesser sowie 1/10-mm-Abmessungen entsprechen H7, – 1/100-mm-Abmessungen von Ø 1,01 bis 5,03 mm besitzen eine Toleranz von 0,000/+0,004 mm, von Ø 5,97 bis 12,03 mm haben eine Toleranz von 0,000/+0,005 mm. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Grundlöchern geeignet.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
empfohlen
Guss GGG:
empfohlen
Titan > 850 N/mm²:
empfohlen
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
empfohlen
INOX austenitisch:
empfohlen
Gesamtlänge:
50 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
bedingt geeignet
Nenn-Ø:
2,02 mm
Schneidenlänge:
12 mm
Schaft-Ø h6:
4 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 212, Maschinenreibahle DIN 212, Reibahle DIN 212, NC-Maschinen-Reibahle, NC-Maschinenreibahle, nc-maschinenreibahle format, din 212, Maschinenschälreibahle, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, NC-Reibahle, Reibwerkzeug, nicht, Spreitzreibahle, Stirnreibahle, lösbare, Reibahlen, (nicht, Schneide), VHM-NC-Maschinenreibahle, Maschinenreibahle, Schälreibahle, Maschinen-Reibahle, Vollhartmetall, Reibahle, VHM-Maschinenreibahle, VHM, Schneide, Automatenreibahle, 3015810202, 15810202
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 24,58*
€ 33,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,61*
€ 33,48*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 25,51*
€ 34,56*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 26,54*
€ 36,27*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 25,67*
€ 39,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.