Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle NC VHM TiALN 7,0mm BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenreibahle NC VHM TiALN 7,0mm BECK
Maschinenreibahle NC VHM TiALN 7,0mm BECK
Maschinenreibahle NC VHM TiALN 7,0mm BECK
Maschinenreibahle NC VHM TiALN 7,0mm BECK
Maschinenreibahle NC VHM TiALN 7,0mm BECK
Maschinenreibahle NC VHM TiALN 7,0mm BECK
Maschinenreibahle NC VHM TiALN 7,0mm BECK
Maschinenreibahle NC VHM TiALN 7,0mm BECK
Artikel-Nr.:
     214-3015820700
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     30612571
EAN/GTIN:
     4332163927464
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
nc maschinenreibahle
NC-Maschinenreibahle Ausführung: Rechtsschneidend, drallgenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
30
Stahl < 1000 N/mm²:
25
Stahl < 1400 N/mm²:
15
Guss GG/GTS:
30
Guss GGG:
20
Titan > 850 N/mm²:
10
Beschichtung:
TiAlN
INOX ferrit./martens.:
10
INOX duplex:
10
INOX austenitisch:
15
Gesamtlänge:
109 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
8
Gehärteter Stahl < 60 HRC:
8
Nenn-Ø:
7 mm
Schneidenlänge:
31 mm
Schaft-Ø h6:
8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 1582, Durchgangsloch/Sackloch, Reibahlen, VHM-NC-Maschinenreibahle, Beck, BECK, Maschinenreibahle, Maschinen-Reibahle, Vollhartmetall, Reibahle, VHM-Maschinenreibahle, VHM, HNC, für, TiAlN, 3015820700, 15820700
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 70,68*
€ 87,05*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,44*
€ 87,09*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 72,98*
€ 89,97*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,96*
€ 90,99*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 74,12*
€ 92,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.