Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 20mm BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 20mm BECK
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 20mm BECK
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 20mm BECK
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 20mm BECK
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 20mm BECK
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 20mm BECK
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 20mm BECK
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 20mm BECK
Artikel-Nr.:
     214-3015832000
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     432600200000
EAN/GTIN:
     4332163793915
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
Reibahlen Werksnorm
reibahlen werksnorm
VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, drallgenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
180
Stahl < 1000 N/mm²:
140
Stahl < 1400 N/mm²:
140
Guss GG/GTS:
110
Guss GGG:
90
Beschichtung:
TiAlN
Gesamtlänge:
150 mm
Nenn-Ø:
20 mm
Schneidenlänge:
25 mm
Schaft-Ø h6:
20 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsloch, 1583, Hochleistungs-Reibahle, VHM-HNC-Maschinenreibahle, Reibahlen, VHM-NC-Maschinenreibahle, Beck, BECK, Maschinenreibahle, HNC-Maschinenreibahle, Maschinen-Reibahle, Vollhartmetall, Reibahle, VHM-Maschinenreibahle, VHM, HNC, für, TiAlN, Hochleistungsreibahle, VHM-Hochleistungs-Reibahle, 3015832000, 15832000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 284,99*
€ 322,52*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,20*
€ 322,53*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 276,79*
€ 322,76*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,24*
€ 324,54*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 289,10*
€ 332,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,95*
€ 396,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,70*
€ 387,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,21*
€ 362,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,32*
€ 355,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 295,18*
€ 351,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,10*
€ 344,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.