| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3015900399 Herst.-Nr.: 31174799 EAN/GTIN: 4053569884204 |
| |
|
| | |
| HNC-Plus-Hochleistungsreibahle für Grund- und Durchgangsloch Ausführung: Hochleistungs-Reibahle HNC-Plus mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, gerade genutet, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Volle und halbe Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz (0 bis +0,005 mm). Anwendung: Zum Reiben von Grund- und Durchgangsbohrungen. Weitere Informationen: | | Stahl < 700 N/mm²: | 160 | Stahl < 1000 N/mm²: | 140 | Stahl < 1400 N/mm²: | 100 | Guss GG/GTS: | 100 | Guss GGG: | 100 | Beschichtung: | TiAlN | Gesamtlänge: | 50 mm | Schaftlänge: | 28 | Nenn-Ø: | 3,99 mm | Schneidenlänge: | 12 mm | Schaft-Ø h6: | 4 mm | Schneidenanzahl: | 4 Stück | Auskraglänge: | 22 mm | Nutzlänge: | 19 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinenreibahle, Reibahle, 3015900399, 15900399 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,82* | € 110,06* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,48* | € 111,94* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 91,85* | € 112,06* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,87* | € 112,54* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,34* | € 126,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|