Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibahle HNC-Plus VHM 4,02mm Innenkühlung Grund- und DurchgangslochBPK-beschicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibahle HNC-Plus VHM 4,02mm Innenkühlung Grund- und DurchgangslochBPK-beschicht
Reibahle HNC-Plus VHM 4,02mm Innenkühlung Grund- und DurchgangslochBPK-beschicht
Reibahle HNC-Plus VHM 4,02mm Innenkühlung Grund- und DurchgangslochBPK-beschicht
Reibahle HNC-Plus VHM 4,02mm Innenkühlung Grund- und DurchgangslochBPK-beschicht
Reibahle HNC-Plus VHM 4,02mm Innenkühlung Grund- und DurchgangslochBPK-beschicht
Reibahle HNC-Plus VHM 4,02mm Innenkühlung Grund- und DurchgangslochBPK-beschicht
Reibahle HNC-Plus VHM 4,02mm Innenkühlung Grund- und DurchgangslochBPK-beschicht
Reibahle HNC-Plus VHM 4,02mm Innenkühlung Grund- und DurchgangslochBPK-beschicht
Reibahle HNC-Plus VHM 4,02mm Innenkühlung Grund- und DurchgangslochBPK-beschicht
Reibahle HNC-Plus VHM 4,02mm Innenkühlung Grund- und DurchgangslochBPK-beschicht
Reibahle HNC-Plus VHM 4,02mm Innenkühlung Grund- und DurchgangslochBPK-beschicht
Reibahle HNC-Plus VHM 4,02mm Innenkühlung Grund- und DurchgangslochBPK-beschicht
Artikel-Nr.:
     214-3015900402
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     31174801
EAN/GTIN:
     4053569884235
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
Reibahlen Werksnorm
reibahlen werksnorm
HNC-Plus-Hochleistungsreibahle für Grund- und Durchgangsloch Ausführung: Hochleistungs-Reibahle HNC-Plus mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, gerade genutet, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Volle und halbe Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz (0 bis +0,005 mm). Anwendung: Zum Reiben von Grund- und Durchgangsbohrungen.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
160
Stahl < 1000 N/mm²:
140
Stahl < 1400 N/mm²:
100
Guss GG/GTS:
100
Guss GGG:
100
Beschichtung:
TiAlN
Gesamtlänge:
50 mm
Schaftlänge:
28
Nenn-Ø:
4,02 mm
Schneidenlänge:
12 mm
Schaft-Ø h6:
4 mm
Schneidenanzahl:
4 Stück
Auskraglänge:
22 mm
Nutzlänge:
19
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Maschinenreibahle, Reibahle, 3015900402, 15900402
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,93*
€ 111,87*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 91,69*
€ 111,98*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,07*
€ 112,45*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,57*
€ 116,91*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,41*
€ 119,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.