Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibahle HNC-Plus VHM 8mm Innenkühlung Grund- und DurchgangslochBPK-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibahle HNC-Plus VHM 8mm Innenkühlung Grund- und DurchgangslochBPK-beschichtet
Reibahle HNC-Plus VHM 8mm Innenkühlung Grund- und DurchgangslochBPK-beschichtet
Reibahle HNC-Plus VHM 8mm Innenkühlung Grund- und DurchgangslochBPK-beschichtet
Reibahle HNC-Plus VHM 8mm Innenkühlung Grund- und DurchgangslochBPK-beschichtet
Reibahle HNC-Plus VHM 8mm Innenkühlung Grund- und DurchgangslochBPK-beschichtet
Reibahle HNC-Plus VHM 8mm Innenkühlung Grund- und DurchgangslochBPK-beschichtet
Reibahle HNC-Plus VHM 8mm Innenkühlung Grund- und DurchgangslochBPK-beschichtet
Reibahle HNC-Plus VHM 8mm Innenkühlung Grund- und DurchgangslochBPK-beschichtet
Reibahle HNC-Plus VHM 8mm Innenkühlung Grund- und DurchgangslochBPK-beschichtet
Reibahle HNC-Plus VHM 8mm Innenkühlung Grund- und DurchgangslochBPK-beschichtet
Reibahle HNC-Plus VHM 8mm Innenkühlung Grund- und DurchgangslochBPK-beschichtet
Reibahle HNC-Plus VHM 8mm Innenkühlung Grund- und DurchgangslochBPK-beschichtet
Artikel-Nr.:
     214-3015900800
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     31142767
EAN/GTIN:
     4053569884471
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
Reibahlen Werksnorm
reibahlen werksnorm
HNC-Plus-Hochleistungsreibahle für Grund- und Durchgangsloch Ausführung: Hochleistungs-Reibahle HNC-Plus mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, gerade genutet, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Volle und halbe Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz (0 bis +0,005 mm). Anwendung: Zum Reiben von Grund- und Durchgangsbohrungen.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
160
Stahl < 1000 N/mm²:
140
Stahl < 1400 N/mm²:
100
Guss GG/GTS:
100
Guss GGG:
100
Beschichtung:
TiAlN
Gesamtlänge:
75 mm
Schaftlänge:
36
Nenn-Ø:
8 mm
Schneidenlänge:
16 mm
Schaft-Ø h6:
8 mm
Schneidenanzahl:
6 Stück
Auskraglänge:
39 mm
Nutzlänge:
36
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Maschinenreibahle, Reibahle, 3015900800, 15900800
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,83*
€ 125,41*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 103,30*
€ 125,52*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,53*
€ 126,04*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 111,74*
€ 134,47*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,34*
€ 138,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,03*
€ 164,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,72*
€ 160,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,58*
€ 142,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.