Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2,5 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2,5 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2,5 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2,5 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2,5 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2,5 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2,5 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2,5 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2,5 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2,5 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2,5 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2,5 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2,5 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2,5 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2,5 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3015990003
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784769808
EAN/GTIN:
     4317784769808
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge), Mittelschneider mit Anschnitt Form D (3,5–5 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Beschichtung:
blank
Gesamtlänge:
40 mm
Gewinde:
M2,5
Steigung:
0,45 mm
Schaft-Vierkant:
2,1 mm
Kernloch-Ø:
2,05 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz, Gewindebohrer, Bohrer, HSS-Gewindebohrer, Hand-Gewindebohrer, 3015990003, 15990003
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
93
20
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 6,49*
2 Tage
93
1
€ 6,90*
ab € 5,19*
€ 7,36*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,20*
€ 7,37*
8 Tage
93
1
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,46*
Lager 214
93
1
€ 4,30*
ab € 5,41*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.