Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M16x1,0 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M16x1,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M16x1,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M16x1,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M16x1,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M16x1,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M16x1,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M16x1,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M16x1,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M16x1,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M16x1,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M16x1,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M16x1,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M16x1,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M16x1,0 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3016270053
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784107617
EAN/GTIN:
     4317784107617
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
empfohlen
INOX austenitisch:
empfohlen
Gesamtlänge:
70 mm
Schaft-Vierkant:
9 mm
Kernloch-Ø:
15 mm
Gewinde x Steigung:
M16 x 1 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, feingewindebohrer m16x1, gewindebohrer satz, format gewindebohrer satz, Satzgewindebohrer, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Handmetallgewindebohrer, 2181, 352, Gewindebohrer, DIN352, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Handgewindebohrersatz, Handgewindebohrer-Satz, Metallgewindebohrer, Metrisch, Schneidwerkzeug, Gewindebohrersatz, DIN2181, Schneidwerkzeuge, Hand-Gewindebohrer, 3016270053, 16270053
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 14,52*
€ 20,33*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,89*
€ 20,85*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 15,38*
€ 21,51*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 15,72*
€ 22,32*
4 Tage
4
€ 8,50*
ab € 17,33*
€ 24,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.