Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M16x1,0 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M16x1,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M16x1,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M16x1,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M16x1,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M16x1,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M16x1,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M16x1,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M16x1,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M16x1,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M16x1,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M16x1,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M16x1,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M16x1,0 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784107617
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3016270053
EAN/GTIN:
     4317784107617
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
70 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Gusseisenwerkstoffe:
geeignet
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronzen:
empfohlen
Stähle bis 1400 N/mm²:
geeignet
Stähle bis 42 HRC:
bedingt geeignet
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
geeignet
Al, Al- und Mg-Leg.:
empfohlen
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Kernloch-Ø:
15,00 mm
Schaft-Vierkant:
9,0 mm
Gewinde x Steigung:
M16 x 1,00 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3016270053
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, feingewindebohrer m16x1, gewindebohrer satz, format gewindebohrer satz, Satzgewindebohrer, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Handmetallgewindebohrer, 2181, 352, Gewindebohrer, DIN352, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Handgewindebohrersatz, Handgewindebohrer-Satz, Metallgewindebohrer, Metrisch, Schneidwerkzeug, Gewindebohrersatz, DIN2181, Schneidwerkzeuge, Hand-Gewindebohrer, 3016270053, 16270053
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 14,52*
€ 20,33*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,89*
€ 20,85*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 15,38*
€ 21,51*
3 Tage
6
€ 4,30*
ab € 15,72*
€ 22,32*
4 Tage
4
€ 8,50*
ab € 17,33*
€ 24,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.