Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G5/8" FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G5/8" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G5/8" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G5/8" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G5/8" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G5/8" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G5/8" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G5/8" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G5/8" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G5/8" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G5/8" FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3016380009
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784126007
EAN/GTIN:
     4317784126007
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Gewindebohrer ISO 228
Hand-Gewindebohrer Anwendung: Für Rohrgewinde nach DIN ISO 228/1 (DIN 259).
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
geeignet
INOX austenitisch:
geeignet
Gesamtlänge:
80 mm
Schaft-Vierkant:
14,5 mm
Kernloch-Ø:
21 mm
Gewinde-Ø:
22,911 mm
Gewinde inch:
G 5/8
Gänge per inch:
14
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer Vorschneider, g gewindebohrer, Satzgewindebohrer, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, 5157, DIN, HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Handmetallgewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Handgewindebohrersatz, Handgewindebohrer-Satz, Rohrgewinde;, Metallgewindebohrer, DIN5157, Schneidwerkzeug, Gewindebohrersatz, Schneidwerkzeuge, Hand-Gewindebohrer, 3016380009, 16380009
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 11,64*
€ 16,71*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 11,67*
€ 16,73*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 12,01*
€ 17,27*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 12,58*
€ 18,32*
5 Tage
2
€ 9,95*
ab € 14,71*
€ 20,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.