Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G5/8" FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G5/8" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G5/8" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G5/8" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G5/8" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G5/8" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G5/8" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G5/8" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G5/8" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G5/8" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G5/8" FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784126007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3016380009
EAN/GTIN:
     4317784126007
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Gewindebohrer ISO 228
Hand-Gewindebohrer Anwendung: Für Rohrgewinde nach DIN ISO 228/1 (DIN 259).
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
80 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Gusseisenwerkstoffe:
geeignet
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronzen:
empfohlen
Stähle bis 1400 N/mm²:
geeignet
Stähle bis 42 HRC:
bedingt geeignet
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
geeignet
Al, Al- und Mg-Leg.:
empfohlen
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Kernloch-Ø:
21,00 mm
Schaft-Vierkant:
14,5 mm
Gewinde-Ø:
22,911 mm
Gänge per inch:
14
Gewinde inch:
G 5/8
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3016380009
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer Vorschneider, g gewindebohrer, Satzgewindebohrer, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, 5157, DIN, HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Handmetallgewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Handgewindebohrersatz, Handgewindebohrer-Satz, Rohrgewinde;, Metallgewindebohrer, DIN5157, Schneidwerkzeug, Gewindebohrersatz, Schneidwerkzeuge, Hand-Gewindebohrer, 3016380009, 16380009
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 11,64*
€ 16,71*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 11,67*
€ 16,73*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 12,01*
€ 17,27*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 12,58*
€ 18,32*
5 Tage
2
€ 9,95*
ab € 14,71*
€ 20,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.