Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Satz Einschnittgewindebohrer M3-M10 + Spiralbohrer + Bit-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit-Satz Einschnittgewindebohrer M3-M10 + Spiralbohrer + Bit-Halter
Bit-Satz Einschnittgewindebohrer M3-M10 + Spiralbohrer + Bit-Halter
Bit-Satz Einschnittgewindebohrer M3-M10 + Spiralbohrer + Bit-Halter
Bit-Satz Einschnittgewindebohrer M3-M10 + Spiralbohrer + Bit-Halter
Bit-Satz Einschnittgewindebohrer M3-M10 + Spiralbohrer + Bit-Halter
Bit-Satz Einschnittgewindebohrer M3-M10 + Spiralbohrer + Bit-Halter
Artikel-Nr.:
     214-3016490110
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     67020
EAN/GTIN:
     4022835670209
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Gewindebohrer-Bit
Einschnittgewindebohrer-Bit-Satz 1/4" Ausführung: Lieferung in Kunststoffbox. Anwendung: Zum Schneiden von metrischen ISO-Gewinden nach DIN 13. Für den Einsatz auf Akku-Bohrschraubern (min. 7,5 V), Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf und stationären Bohrmaschinen sowie zum Schneiden von Hand in Stählen bis 850 N/mm² geeignet, bedingt auch für Aluminiumlegierungen. Hinweis: Schneidöl verwenden. Satzinhalt: 1 Universal-Bithalter 6 Gewindebohrer-Bits M3; 4; 5; 6; 8; 10 6 Kernlochbohrer-Bits Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
13-teilig
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Kombi-Gewindebohrer, Gewindebohrer Satz, Gewindebohrer-Sortiment, Gewindebohrersortiment, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, regelgewindebohrer m3 din371, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m3, Gewindebohrerbit, Einschnittgewindebohrer-Bit-Satz, Einschnittgewindebohrerbit, DIN352, Völkel, Bits, Einschnittgewindebohrer, 3016490110, 16490110
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
1
€ 6,90*
ab € 24,33*
€ 32,39*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 24,29*
€ 32,40*
1 Tag
45
1
€ 7,90*
ab € 24,40*
€ 32,52*
Lager 214
45
1
€ 4,30*
ab € 25,42*
€ 34,27*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,10*
€ 35,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.