Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI Form C M16 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI Form C M16 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI Form C M16 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI Form C M16 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI Form C M16 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI Form C M16 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI Form C M16 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI Form C M16 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI Form C M16 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI Form C M16 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI Form C M16 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI Form C M16 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI Form C M16 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3016840160
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784358156
EAN/GTIN:
     4317784358156
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für universelle Werkstoffe wie Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Nitrierstähle und Kugelgraphitguss verwendbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
12
Stahl < 1000 N/mm²:
10
Stahl < 1400 N/mm²:
8
Guss GGG:
7
Alu < 8% Si:
17
Alu > 8% Si:
17
Beschichtung:
dampfbehandelt
Ausführung:
mit Überlaufschaft
Gesamtlänge:
110 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Gewinde:
M16
Steigung:
2 mm
Schaft-Vierkant:
9 mm
Kernloch-Ø:
14 mm
Norm:
DIN 376
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Maschinenmetallgewindebohrer, Form, FORMAT, 376, Format, Sackloch-Maschinengewindebohrer, Gewindewerkzeug, Metallgewindebohrer, Gewinde-Werkzeug, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeuge, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Maschinengewindebohrer, Muttergewindebohrer, DIN, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Einschnittgewindebohrer, Sackloch, Kühlkanalgewindebohrer, DIN376, HSSE, Metrisch, Schneidwerkzeug, 3016840160, 16840160
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
€ 6,90*
ab € 20,77*
€ 28,58*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,88*
€ 30,20*
2 Tage
24
€ 7,90*
ab € 22,10*
€ 30,24*
Lager 214
24
€ 4,30*
ab € 22,39*
€ 31,35*
2 Tage
45
€ 8,50*
ab € 24,73*
€ 33,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.