Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 376 C HSSE M16,0 Uni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 376 C HSSE M16,0 Uni
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 376 C HSSE M16,0 Uni
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 376 C HSSE M16,0 Uni
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 376 C HSSE M16,0 Uni
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 376 C HSSE M16,0 Uni
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 376 C HSSE M16,0 Uni
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 376 C HSSE M16,0 Uni
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 376 C HSSE M16,0 Uni
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 376 C HSSE M16,0 Uni
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 376 C HSSE M16,0 Uni
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 376 C HSSE M16,0 Uni
Artikel-Nr.:
     223-4714716
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784358156
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer din 371 m16x2
regel-gewindebohrer din376

FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 376 C HSSE M16,0 Uni

Grundloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge).

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für universelle Werkstoffe wie Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Nitrierstähle und Kugelgraphitguss verwendbar.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Gewinde:
M16
Steigung:
2 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Schaft-Vierkant:
9 mm
Kernloch-Ø:
14 mm
Norm:
DIN 376
Ausführung:
mit Überlaufschaft
Stahl:
12 | 10 | 8
Guss GGG:
7
Alu:
17
Alu > 8% Si:
17
Beschichtung:
dampfbehandelt
Herstellerartikelnummer:
4317784358156
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m16
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
€ 6,90*
ab € 20,83*
€ 28,66*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,25*
€ 29,42*
2 Tage
36
€ 7,90*
ab € 21,99*
€ 30,30*
4 Tage
36
€ 4,30*
ab € 22,58*
€ 31,54*
Lager 223
36
€ 8,50*
ab € 24,92*
€ 33,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.