Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS M10x1 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS M10x1 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M10x1 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M10x1 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M10x1 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M10x1 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M10x1 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M10x1 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3018160021
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784711654
EAN/GTIN:
     4317784711654
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
fein-gewinde-schneideisen m10x1
Schneideisen für metrisches Feingewinde Ausführung: Toleranzfeld 6g, geschlossene, vorgeschlitzte Form, geläppt, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für metrisches Feingewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
5
Guss GGG:
5
Beschichtung:
blank
Gewinde x Steigung:
M10 x 1 mm
Außen-Ø x Höhe:
30 x 11 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: fein gewinde-schneideisen, fein-gewinde-schneideisen m10, Gewindeschneidwerkzeug, Schneideisen, Schneidmutter, 3018160021, 18160021
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
83
10
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 13,17*
2 Tage
83
1
€ 6,90*
ab € 10,40*
€ 14,50*
6 Tage
83
1
€ 4,95*
ab € 10,48*
€ 14,57*
2 Tage
84
1
€ 7,90*
ab € 10,78*
€ 15,09*
Lager 214
83
1
€ 4,30*
ab € 10,72*
€ 15,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.