Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS UNC5/16"-18 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS UNC5/16"-18 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC5/16"-18 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC5/16"-18 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC5/16"-18 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC5/16"-18 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC5/16"-18 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC5/16"-18 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC5/16"-18 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3018200021
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784269476
EAN/GTIN:
     4317784269476
Suchbegriffe:
UNC-Gewinde-Schneideisen
UNC-Schneideisen
UNF-Gewinde-Schneideisen
UNF-Schneideisen
Schneideisen für UNC-Gewinde Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt, ab Nr. 5 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
5
Guss GGG:
5
Alu < 8% Si:
18
Kupfer Cu-Leg.:
12
Beschichtung:
blank
Gewinde:
UNC 5/16 inch
Außen-Ø x Höhe:
25 x 9 mm
Gänge auf 1 Zoll:
18
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: unc gewinde schneideisen, 22658, Gewindeschneiden, FORMAT, DIN22568, HSS, UNC, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, 1820, Zoll-Gewinde, Zollgewinde, Schneideisen, 3018200021, 18200021
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 4,79*
ab € 14,82*
€ 20,75*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 14,83*
€ 20,79*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 15,37*
€ 21,59*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 15,85*
€ 22,64*
4 Tage
2
€ 9,95*
ab € 18,11*
€ 25,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.