Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS UNC5/16"-18 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS UNC5/16"-18 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC5/16"-18 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC5/16"-18 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC5/16"-18 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC5/16"-18 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC5/16"-18 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC5/16"-18 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC5/16"-18 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784269476
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3018200021
EAN/GTIN:
     4317784269476
Suchbegriffe:
UNC-Gewinde-Schneideisen
UNC-Schneideisen
UNF-Gewinde-Schneideisen
UNF-Schneideisen
Schneideisen für UNC-Gewinde Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt, ab Nr. 5 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
9
Sperrcode:
0
Gewinde UNC Zoll:
5/16 – 18
Gewinde UNF Zoll:
5/16 – 24
UNC Gänge auf 1 Zoll:
18
UNF Gänge auf 1 Zoll:
24
UNC Außen-Ø x Höhe:
25 x 9 mm
UNF Außen-Ø x Höhe:
25 x 9 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3018200021
Weitere Suchbegriffe: unc gewinde schneideisen, 22658, Gewindeschneiden, FORMAT, DIN22568, HSS, UNC, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, 1820, Zoll-Gewinde, Zollgewinde, Schneideisen, 3018200021, 18200021
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
3
€ 4,79*
ab € 14,82*
€ 20,75*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 14,83*
€ 20,79*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 15,37*
€ 21,59*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 15,85*
€ 22,64*
4 Tage
2
€ 9,95*
ab € 18,11*
€ 25,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.