Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS UNF1/4"-28 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS UNF1/4"-28 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF1/4"-28 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF1/4"-28 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF1/4"-28 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF1/4"-28 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF1/4"-28 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF1/4"-28 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF1/4"-28 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3018220019
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784269582
EAN/GTIN:
     4317784269582
Suchbegriffe:
UNC-Gewinde-Schneideisen
UNC-Schneideisen
UNF-Gewinde-Schneideisen
UNF-Schneideisen
Schneideisen für UNF-Gewinde Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt, ab Nr. 5 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
5
Guss GGG:
5
Alu < 8% Si:
18
Kupfer Cu-Leg.:
12
Beschichtung:
blank
Gewinde:
UNF 1/4 inch
Außen-Ø x Höhe:
20 x 7 mm
Gänge auf 1 Zoll:
28
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: unc gewinde schneideisen, 22658, Gewindeschneiden, FORMAT, DIN22568, HSS, UNF, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, 1822, Zoll-Gewinde, Zollgewinde, Schneideisen, 3018220019, 18220019
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 12,64*
€ 18,23*
3 Tage
3
€ 4,79*
ab € 13,15*
€ 18,95*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 13,15*
€ 18,99*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 13,70*
€ 20,15*
1 Tag
4
€ 8,50*
ab € 15,03*
€ 21,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.