Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS UNF1/4"-28 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS UNF1/4"-28 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF1/4"-28 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF1/4"-28 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF1/4"-28 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF1/4"-28 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF1/4"-28 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF1/4"-28 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF1/4"-28 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784269582
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3018220019
EAN/GTIN:
     4317784269582
Suchbegriffe:
UNC-Gewinde-Schneideisen
UNC-Schneideisen
UNF-Gewinde-Schneideisen
UNF-Schneideisen
Schneideisen für UNF-Gewinde Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt, ab Nr. 5 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
9
Sperrcode:
0
Gewinde UNC Zoll:
1/4 – 20
Gewinde UNF Zoll:
1/4 – 28
UNC Gänge auf 1 Zoll:
20
UNF Gänge auf 1 Zoll:
28
UNC Außen-Ø x Höhe:
20 x 7 mm
UNF Außen-Ø x Höhe:
20 x 7 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3018220019
Weitere Suchbegriffe: unc gewinde schneideisen, 22658, Gewindeschneiden, FORMAT, DIN22568, HSS, UNF, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, 1822, Zoll-Gewinde, Zollgewinde, Schneideisen, 3018220019, 18220019
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 12,64*
€ 18,23*
Lager 7
3
€ 4,79*
ab € 13,15*
€ 18,95*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 13,15*
€ 18,99*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 13,70*
€ 20,15*
1 Tag
4
€ 8,50*
ab € 15,03*
€ 21,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.