Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.5 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.5 FORTIS
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.5 FORTIS
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.5 FORTIS
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.5 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3018400013
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726003867
EAN/GTIN:
     4063726003867
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen größe 5
Verstellbares Windeisen, Gehäuse aus Feinzink-Druckguss Ausführung: Die Backen sind einsatzgehärtet und phosphatiert, mit abschraubbaren und verzinkten Stahlgriffen. Anwendung: Für die Aufnahme von Hand-Gewindebohrern mit Vierkantantrieb. Durch das Abschrauben eines Stahlgriffes ist der Einsatz an schwer zugänglichen Stellen möglich. Für die normale Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
Größe:
5
DIN 352:
M13–32
DIN 5157:
G 1/4"–1"
DIN 2184:
BSW 1/2"–1.1/4"
Spannweite Vierkant:
7–20 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: windeisen, windeisen fortis, Werkzeughalter, 3018400013, 18400013
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 6,90*
ab € 17,66*
€ 24,42*
2 Tage
16
€ 7,90*
ab € 18,35*
€ 25,38*
Lager 214
20
€ 4,30*
ab € 18,24*
€ 25,70*
5 Tage
20
€ 4,30*
ab € 20,39*
€ 28,53*
4 Tage
34
€ 4,79*
ab € 20,97*
€ 28,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.