Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.5 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.5 FORTIS
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.5 FORTIS
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.5 FORTIS
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.5 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-680250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726003867
EAN/GTIN:
     4063726003867
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen größe 5
Verstellbares Windeisen, Gehäuse aus Feinzink-Druckguss

Ausführung: Die Backen sind einsatzgehärtet und phosphatiert, mit abschraubbaren und verzinkten Stahlgriffen.

Anwendung: Für die Aufnahme von Hand-Gewindebohrern mit Vierkantantrieb. Durch das Abschrauben eines Stahlgriffes ist der Einsatz an schwer zugänglichen Stellen möglich.



Für die normale Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Größe:
5
Spannweite:
7–20 mm
DIN 352:
M13–32
DIN 5157:
G 1/4"–1"
DIN 2184:
BSW 1/2"–1.1/4"
Länge:
700 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4063726003867
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: windeisen, Werkzeughalter,Windeisen, 3018400013, 18400013
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
€ 4,79*
ab € 17,43*
€ 24,69*
Lager 4012
62
€ 6,90*
ab € 17,56*
€ 24,74*
1 Tag
59
€ 7,90*
ab € 18,44*
€ 25,91*
3 Tage
67
€ 4,30*
ab € 18,19*
€ 26,27*
4 Tage
67
€ 4,30*
ab € 20,32*
€ 28,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.