Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisenhalter DIN22568 38x10mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisenhalter DIN22568 38x10mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 38x10mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 38x10mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 38x10mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 38x10mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3018440011
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726003928
EAN/GTIN:
     4063726003928
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter 38x10
schneideisen halter
Schneideisenhalter aus Druckguss Ausführung: Gehäuse stark dimensioniert, Spannschrauben nach DIN-Größen. Anwendung: Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568 und EN 24801. Gehäuse Druckguss-Legierung, grau Hammerschlag-lackiert, Griffe ab Größe 20 x 5 mm aus verzinktem, rostgeschütztem Automatenstahl. Ab Größe 45 x 14 mm abschraubbar.
Weitere Informationen:
Länge:
315 mm
für Schneideisen-Ø x Höhe:
38 x 10 mm
für Schneideisen metrisch:
für Schneideisen metrisch-fein:
M12–15
für Schneideisen Whitworth-Rohr:
G 1/4"
für Schneideisen Whitworth:
für Schneideisen UNC:
für Schneideisen UNF:
1/2"–9/16"
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: fortis schneideisenhalter, Schneid-Eisenhalter, 3018440011, 18440011
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
20
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 6,17*
2 Tage
35
1
€ 6,90*
ab € 4,64*
€ 6,76*
3 Tage
34
1
€ 7,90*
ab € 4,83*
€ 7,01*
Lager 214
36
1
€ 4,30*
ab € 4,80*
€ 7,09*
5 Tage
36
1
€ 4,30*
ab € 5,38*
€ 7,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.