Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisenhalter DIN22568 38x10mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisenhalter DIN22568 38x10mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 38x10mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 38x10mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 38x10mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 38x10mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-680280
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726003928
EAN/GTIN:
     4063726003928
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter
Schneideisenhalter aus Druckguss

Ausführung: Gehäuse stark dimensioniert, Spannschrauben nach DIN-Größen.

Anwendung: Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568 und EN 24801.



Gehäuse Druckguss-Legierung, grau Hammerschlag-lackiert, Griffe ab Größe 20 x 5 mm aus verzinktem, rostgeschütztem Automatenstahl. Ab Größe 45 x 14 mm abschraubbar.

Weitere Informationen:
für Schneideisen-Ø x Höhe:
38 x 10 mm
für Schneideisen metrisch-fein:
M12–15
für Schneideisen Whitworth-Rohr:
G 1/4"
für Schneideisen UNF:
1/2"–9/16"
Länge:
315 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4063726003928
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Schneid-Eisenhalter, 3018440011, 18440011
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
23
20
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 6,13*
3 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 4,59*
€ 6,67*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,78*
€ 6,94*
2 Tage
26
1
€ 7,90*
ab € 4,86*
€ 7,00*
4 Tage
26
1
€ 4,30*
ab € 4,82*
€ 7,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 122,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.