Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenausdreher 2-schneidig Rechts- und Linksgewinde Größe 6 RENNSTEIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubenausdreher 2-schneidig Rechts- und Linksgewinde Größe 6 RENNSTEIG
Schraubenausdreher 2-schneidig Rechts- und Linksgewinde Größe 6 RENNSTEIG
Schraubenausdreher 2-schneidig Rechts- und Linksgewinde Größe 6 RENNSTEIG
Artikel-Nr.:
     214-3018640006
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     471 006 3
EAN/GTIN:
     4049002020926
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
Schraubenausdreher-Satz
schraubenausdreher
Schraubenausdreher Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, Oberfläche brüniert, Schneidfläche poliert. Mit Körnerfunktion, Doppelschneide für Rechts- und Linksgewinde und Sechskantkopf. Anwendung: Zu entfernende Schraube durch Drehen mit passendem Bohrer vorbohren. Ausdreher in das Bohrloch einschlagen und Schraube lösen. Standzeit variiert in Abhängigkeit von der Härte des Gegenmaterials – ab einer bestimmten Härte des Gegenlaufes zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Für Rechts- oder Linksgewinde verwendbar.
Weitere Informationen:
Größe:
6
Bohrer-Ø:
14,3 mm
für Schrauben:
M20–M24
SW:
22 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Rennsteig, Schrauben-Ausdreher, Schraubenausdrehereinsatz, Schraubendrehereinsatz, Schraubenziehereinsatz, Ausdreher, 3018640006, 18640006
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,91*
€ 11,26*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 9,06*
€ 12,89*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 9,16*
€ 12,95*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,11*
€ 12,96*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 9,44*
€ 13,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.