Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohrer-Einsatz GE34 MK3 FAHRION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebohrer-Einsatz GE34 MK3 FAHRION
Gewindebohrer-Einsatz GE34 MK3 FAHRION
Gewindebohrer-Einsatz GE34 MK3 FAHRION
Gewindebohrer-Einsatz GE34 MK3 FAHRION
Artikel-Nr.:
     214-3019260013
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     3120500
EAN/GTIN:
     4054631056611
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel gewindebohrer
Gewindebohrereinsatz GE für Schnellwechselfutter SF Ausführung: Mit Innenkonus sowie einstellbarer Sicherheitsrutschkupplung, Richtwertskala und Auswerfstift. Anwendung: Zur Aufnahme von Klemmhülsen DIN 6328 und zum Spannen von Gewindebohrern mit Vierkantaufnahme.
Weitere Informationen:
MK:
3
Schneidbereich:
M8–M20
Typ:
34
L2:
53 mm
D1:
56 mm
D2:
34 mm
L1:
65 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Einsatz, Präzisionsspannwerkzeug, Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter, Gewindebohrereinsatz, Schnellbohrfutter, Gewindebohrer-Einsatz, Bohrer-Einsatz, MK3, Gewindeschnellwechselfutter, GE34, Bohrfutter, Werkzeugaufnahme, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Gewindeschneidfutter, Zubehör, Fahrion, Gewindebohrer, Gewindebohrfutter, 1924, 3019260013, 19260013
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,18*
€ 333,99*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,57*
€ 334,00*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,56*
€ 339,30*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,60*
€ 344,48*
€ 4,90*
ab € 320,33*
€ 372,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,48*
€ 409,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,27*
€ 400,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,70*
€ 370,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,56*
€ 364,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 303,32*
€ 360,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,60*
€ 348,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.