| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-576916 Herst.-Nr.: 3120500 EAN/GTIN: 4332163270669 |
| |
|
| | |
| Gewindebohrereinsatz GE für Schnellwechselfutter SF
Ausführung: Mit Innenkonus sowie einstellbarer Sicherheits-Rutschkupplung, Richtwertskala und Auswerfstift. Anwendung: Zur Aufnahme von Klemmhülsen DIN 6328 (Bestell-Nr. 3476) zum Spannen von Gewindebohrern mit Vierkantaufnahme. Weitere Informationen: | | Kegelschaft: | MK 3 | Schneidbereich: | M8–M20 | Länge 1: | 65 mm | Länge 2: | 53 mm | Außen-Ø: | 34 mm | Abgesetzter-Ø: | 56 mm | Typ: | 34 | Markenname: | FAHRION | Herstellername: | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 3120500 | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19260013, Bohrfutter, Fahrion, Gewindebohrer, Gewindebohrereinsatz, Gewindebohrfutter, Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Gewindeschnellwechselfutter, Präzisionsspannwerkzeug, Schnellbohrfutter, Schnellwechselfutter, Werkzeug,, Werkzeugaufnahme, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,14* | € 324,23* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,13* | € 324,46* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 279,97* | € 324,94* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,35* | € 336,54* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 300,63* | € 352,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|