Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser VHM 6,0mm Z3 lang IK HA TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser VHM 6,0mm Z3 lang IK HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 6,0mm Z3 lang IK HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 6,0mm Z3 lang IK HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 6,0mm Z3 lang IK HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 6,0mm Z3 lang IK HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 6,0mm Z3 lang IK HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 6,0mm Z3 lang IK HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 6,0mm Z3 lang IK HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 6,0mm Z3 lang IK HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 6,0mm Z3 lang IK HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 6,0mm Z3 lang IK HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 6,0mm Z3 lang IK HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 6,0mm Z3 lang IK HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 6,0mm Z3 lang IK HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 6,0mm Z3 lang IK HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 6,0mm Z3 lang IK HA TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3019360600
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784629256
EAN/GTIN:
     4317784629256
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaftfräser, FORMAT GT, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert. Anwendung: Optimal für die HPC-Bearbeitung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
80 mm
Alu < 8% Si:
440
Alu > 8% Si:
400
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
120
Beschichtung:
ta-C
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
Schneidenlänge l2:
10 mm
Ø d1:
6 mm
Alu < 8% Si fz:
0,03 mm
Halsfreischliff l3:
42 mm
Hals-Ø d3:
5,8 mm
Eckfase 45°:
0,1 mm
Schafttyp:
HA
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 58,05*
€ 73,12*
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 57,79*
€ 73,13*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 57,44*
€ 74,13*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 57,91*
€ 77,96*
1 Tag
6
€ 8,50*
ab € 66,73*
€ 83,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.