Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser VHM 8,0mm Z3 lang IK HB TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser VHM 8,0mm Z3 lang IK HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 8,0mm Z3 lang IK HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 8,0mm Z3 lang IK HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 8,0mm Z3 lang IK HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 8,0mm Z3 lang IK HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 8,0mm Z3 lang IK HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 8,0mm Z3 lang IK HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 8,0mm Z3 lang IK HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 8,0mm Z3 lang IK HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 8,0mm Z3 lang IK HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 8,0mm Z3 lang IK HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 8,0mm Z3 lang IK HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 8,0mm Z3 lang IK HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 8,0mm Z3 lang IK HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 8,0mm Z3 lang IK HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 8,0mm Z3 lang IK HB TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3019360801
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784629270
EAN/GTIN:
     4317784629270
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaftfräser, FORMAT GT, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert. Anwendung: Optimal für die HPC-Bearbeitung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
100 mm
Alu < 8% Si:
440
Alu > 8% Si:
400
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
120
Beschichtung:
ta-C
Schaft-Ø d2 = h6:
8 mm
Schneidenlänge l2:
13 mm
Ø d1:
8 mm
Alu < 8% Si fz:
0,042 mm
Halsfreischliff l3:
62 mm
Hals-Ø d3:
7,8 mm
Eckfase 45°:
0,1 mm
Schafttyp:
HB
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 71,17*
€ 90,22*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 72,50*
€ 92,04*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 70,75*
€ 94,93*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 73,82*
€ 95,88*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 85,50*
€ 105,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.