Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser VHM 10,0mm Z3 lang IK HA TA-CFORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser VHM 10,0mm Z3 lang IK HA TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 10,0mm Z3 lang IK HA TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 10,0mm Z3 lang IK HA TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 10,0mm Z3 lang IK HA TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 10,0mm Z3 lang IK HA TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 10,0mm Z3 lang IK HA TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 10,0mm Z3 lang IK HA TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 10,0mm Z3 lang IK HA TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 10,0mm Z3 lang IK HA TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 10,0mm Z3 lang IK HA TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 10,0mm Z3 lang IK HA TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 10,0mm Z3 lang IK HA TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 10,0mm Z3 lang IK HA TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 10,0mm Z3 lang IK HA TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 10,0mm Z3 lang IK HA TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 10,0mm Z3 lang IK HA TA-CFORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3019361000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784629287
EAN/GTIN:
     4317784629287
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaftfräser, FORMAT GT, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert. Anwendung: Optimal für die HPC-Bearbeitung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
100 mm
Alu < 8% Si:
440
Alu > 8% Si:
400
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
120
Beschichtung:
ta-C
Schaft-Ø d2 = h6:
10 mm
Schneidenlänge l2:
16 mm
Ø d1:
10 mm
Alu < 8% Si fz:
0,055 mm
Halsfreischliff l3:
58 mm
Hals-Ø d3:
9,7 mm
Eckfase 45°:
0,2 mm
Schafttyp:
HA
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 82,18*
€ 102,86*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 84,28*
€ 104,08*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 81,95*
€ 106,38*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 86,64*
€ 109,33*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 100,01*
€ 122,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.