Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser VHM 12,0mm Z3 lang IK HA TA-CFORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser VHM 12,0mm Z3 lang IK HA TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 12,0mm Z3 lang IK HA TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 12,0mm Z3 lang IK HA TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 12,0mm Z3 lang IK HA TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 12,0mm Z3 lang IK HA TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 12,0mm Z3 lang IK HA TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 12,0mm Z3 lang IK HA TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 12,0mm Z3 lang IK HA TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 12,0mm Z3 lang IK HA TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 12,0mm Z3 lang IK HA TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 12,0mm Z3 lang IK HA TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 12,0mm Z3 lang IK HA TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 12,0mm Z3 lang IK HA TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 12,0mm Z3 lang IK HA TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 12,0mm Z3 lang IK HA TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 12,0mm Z3 lang IK HA TA-CFORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3019361200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784629300
EAN/GTIN:
     4317784629300
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaftfräser, FORMAT GT, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert. Anwendung: Optimal für die HPC-Bearbeitung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
120 mm
Alu < 8% Si:
440
Alu > 8% Si:
400
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
120
Beschichtung:
ta-C
Schaft-Ø d2 = h6:
12 mm
Schneidenlänge l2:
19 mm
Ø d1:
12 mm
Alu < 8% Si fz:
0,075 mm
Halsfreischliff l3:
73 mm
Hals-Ø d3:
11,7 mm
Eckfase 45°:
0,2 mm
Schafttyp:
HA
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 106,04*
€ 131,48*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 108,85*
€ 134,10*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 105,48*
€ 135,69*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 112,22*
€ 140,97*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 128,40*
€ 157,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.