Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser VHM 12,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser VHM 12,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 12,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 12,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 12,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 12,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 12,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 12,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 12,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 12,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 12,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 12,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 12,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 12,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 12,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 12,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 12,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3019361201
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784629317
EAN/GTIN:
     4317784629317
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaftfräser, FORMAT GT, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert. Anwendung: Optimal für die HPC-Bearbeitung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
120 mm
Alu < 8% Si:
440
Alu > 8% Si:
400
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
120
Beschichtung:
ta-C
Schaft-Ø d2 = h6:
12 mm
Schneidenlänge l2:
19 mm
Ø d1:
12 mm
Alu < 8% Si fz:
0,075 mm
Halsfreischliff l3:
73 mm
Hals-Ø d3:
11,7 mm
Eckfase 45°:
0,2 mm
Schafttyp:
HB
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,90*
ab € 106,77*
€ 131,07*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 108,61*
€ 133,68*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 105,85*
€ 135,26*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 111,72*
€ 140,53*
5 Tage
3
€ 8,50*
ab € 123,56*
€ 150,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,53*
€ 167,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,45*
€ 144,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.