Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser VHM 16,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser VHM 16,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 16,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 16,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 16,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 16,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 16,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 16,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 16,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 16,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 16,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 16,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 16,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 16,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 16,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 16,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 16,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3019361600
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784629324
EAN/GTIN:
     4317784629324
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaftfräser, FORMAT GT, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert. Anwendung: Optimal für die HPC-Bearbeitung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
150 mm
Alu < 8% Si:
440
Alu > 8% Si:
400
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
120
Beschichtung:
ta-C
Schaft-Ø d2 = h6:
16 mm
Schneidenlänge l2:
25 mm
Ø d1:
16 mm
Alu < 8% Si fz:
0,1 mm
Halsfreischliff l3:
92 mm
Hals-Ø d3:
15,7 mm
Eckfase 45°:
0,2 mm
Schafttyp:
HB
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 165,06*
€ 199,23*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 169,51*
€ 203,20*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 161,58*
€ 203,52*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 174,66*
€ 214,61*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 201,10*
€ 240,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,61*
€ 255,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,14*
€ 247,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,87*
€ 234,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,55*
€ 218,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 181,56*
€ 216,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,66*
€ 207,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.