Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser VHM 20,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser VHM 20,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 20,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 20,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 20,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 20,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 20,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 20,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 20,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 20,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 20,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 20,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 20,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 20,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 20,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 20,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Schaftfräser VHM 20,0mm Z3 lang IK HB TA-CFORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3019362000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784629331
EAN/GTIN:
     4317784629331
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaftfräser, FORMAT GT, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert. Anwendung: Optimal für die HPC-Bearbeitung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
150 mm
Alu < 8% Si:
440
Alu > 8% Si:
400
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
120
Beschichtung:
ta-C
Schaft-Ø d2 = h6:
20 mm
Schneidenlänge l2:
32 mm
Ø d1:
20 mm
Alu < 8% Si fz:
0,12 mm
Halsfreischliff l3:
100 mm
Hals-Ø d3:
19,5 mm
Eckfase 45°:
0,2 mm
Schafttyp:
HB
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 225,85*
€ 270,46*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 222,67*
€ 272,95*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 230,46*
€ 275,34*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 238,12*
€ 289,36*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 275,66*
€ 322,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,36*
€ 344,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,91*
€ 336,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,51*
€ 310,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,79*
€ 298,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 248,06*
€ 295,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,12*
€ 283,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.