Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser VHM-HPC 20,0mm Z4 HB TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser VHM-HPC 20,0mm Z4 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 20,0mm Z4 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 20,0mm Z4 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 20,0mm Z4 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 20,0mm Z4 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 20,0mm Z4 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 20,0mm Z4 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 20,0mm Z4 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 20,0mm Z4 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 20,0mm Z4 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 20,0mm Z4 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 20,0mm Z4 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 20,0mm Z4 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 20,0mm Z4 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 20,0mm Z4 HB TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3019382000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784629614
EAN/GTIN:
     4317784629614
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaftfräser, FORMAT GT, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert. Anwendung: Optimal für die HPC-Bearbeitung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
104 mm
Alu < 8% Si:
520
Alu > 8% Si:
450
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
300
Beschichtung:
ta-C
Schaft-Ø d2 = h6:
20 mm
Schneidenlänge l2:
40 mm
Ø d1:
20 mm
Alu < 8% Si fz:
0,16 mm
Halsfreischliff l3:
52 mm
Hals-Ø d3:
19,5 mm
Eckfase 45°:
0,2 mm
Schafttyp:
HB
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 220,49*
€ 261,64*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 220,26*
€ 261,85*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 217,39*
€ 265,00*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 225,84*
€ 267,14*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 233,45*
€ 281,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,04*
€ 334,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,83*
€ 327,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,21*
€ 300,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,48*
€ 289,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 240,83*
€ 286,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,45*
€ 277,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.