Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundfräser DIN855 HSS100x17mm R 8,5 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundfräser DIN855 HSS100x17mm R 8,5 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS100x17mm R 8,5 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS100x17mm R 8,5 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS100x17mm R 8,5 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS100x17mm R 8,5 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS100x17mm R 8,5 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS100x17mm R 8,5 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3020520046
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784291477
EAN/GTIN:
     4317784291477
Suchbegriffe:
Halbrund-Profilfräser
Halbrundfräser
format halbrund-profilfräser konvex
halbrund-profilfräser konvex
Halbrund-Profilfräser, konvex, hinterdreht Ausführung: HSS, DIN 856, blank. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Nuten. Hinweis: Die Fräser können mehrfach nachgeschliffen werden, ohne das Profil zu verändern.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
22
Stahl < 1000 N/mm²:
15
Guss GG/GTS:
18
Guss GGG:
20
Alu > 8% Si:
55
Kupfer Cu-Leg.:
22
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
20
Zähnezahl:
12
Ø d1:
100 mm
Bohrung d2 = H7:
32 mm
Stahl < 700 N/mm² fz:
0,14 mm
Radius r:
8,5 mm
Toleranz:
±0,12 mm
Breite b:
17 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: halbrund profilfräser, DIN856, FORMAT, DIN, HSS, Fräser, 2052, Format, halbrund, Profilfräser, Bohrungsfräser, konvex, 856, DIN855, 3020520046, 20520046
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 71,68*
€ 91,70*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,16*
€ 93,10*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 71,72*
€ 95,28*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 76,05*
€ 96,72*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 75,89*
€ 98,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.