Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundfräser DIN855 HSS100x17mm R 8,5 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundfräser DIN855 HSS100x17mm R 8,5 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS100x17mm R 8,5 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS100x17mm R 8,5 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS100x17mm R 8,5 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS100x17mm R 8,5 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS100x17mm R 8,5 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS100x17mm R 8,5 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784291477
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3020520046
EAN/GTIN:
     4317784291477
Suchbegriffe:
Halbrund-Profilfräser
Halbrundfräser
format halbrund-profilfräser konvex
halbrund-profilfräser konvex
Halbrund-Profilfräser, konvex, hinterdreht Ausführung: HSS, DIN 856, blank. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Nuten. Hinweis: Die Fräser können mehrfach nachgeschliffen werden, ohne das Profil zu verändern.
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
26
Gusseisenwerkstoffe:
17
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
15
Kupfer, Messing, Bronzen:
90
Al, Al- und Mg-Leg.:
140
Zähnezahl:
12
fz:
0,14 mm
Bohrung d2 H7:
32 mm
Ø d1:
100 mm
Breite b:
17 mm
Radius r:
8,5 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3020520046
Weitere Suchbegriffe: halbrund profilfräser, DIN856, FORMAT, DIN, HSS, Fräser, 2052, Format, halbrund, Profilfräser, Bohrungsfräser, konvex, 856, DIN855, 3020520046, 20520046
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 71,68*
€ 91,70*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,16*
€ 93,10*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 71,72*
€ 95,28*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 76,05*
€ 96,72*
3 Tage
1
€ 4,30*
ab € 75,89*
€ 98,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.