Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser Einweg kurz WN HSSCo8 Typ N Z3 1mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser Einweg kurz WN HSSCo8 Typ N Z3 1mm FORMAT
Langlochfräser Einweg kurz WN HSSCo8 Typ N Z3 1mm FORMAT
Langlochfräser Einweg kurz WN HSSCo8 Typ N Z3 1mm FORMAT
Langlochfräser Einweg kurz WN HSSCo8 Typ N Z3 1mm FORMAT
Langlochfräser Einweg kurz WN HSSCo8 Typ N Z3 1mm FORMAT
Langlochfräser Einweg kurz WN HSSCo8 Typ N Z3 1mm FORMAT
Langlochfräser Einweg kurz WN HSSCo8 Typ N Z3 1mm FORMAT
Langlochfräser Einweg kurz WN HSSCo8 Typ N Z3 1mm FORMAT
Langlochfräser Einweg kurz WN HSSCo8 Typ N Z3 1mm FORMAT
Langlochfräser Einweg kurz WN HSSCo8 Typ N Z3 1mm FORMAT
Langlochfräser Einweg kurz WN HSSCo8 Typ N Z3 1mm FORMAT
Langlochfräser Einweg kurz WN HSSCo8 Typ N Z3 1mm FORMAT
Langlochfräser Einweg kurz WN HSSCo8 Typ N Z3 1mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3021270100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784089234
EAN/GTIN:
     4317784089234
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Mini-Langlochfräser Ausführung: Mit universell verwendbarer Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
34 mm
Stahl < 700 N/mm²:
30
Stahl < 1000 N/mm²:
25
Stahl < 1400 N/mm²:
15
Alu < 8% Si:
105
Beschichtung:
blank
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
Schneidenlänge l2:
2 mm
Stahl < 1400 N/mm² fz:
0,003 mm
Ø d1 = e8:
1 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: Einwegfräser, Keilnutenfräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser typ n d.1mm hss-co8, bohrnutenfräser format, bohrnutenfräser, kurz, blank, Mini-Langlochfräser, Passungsfräser, FORMAT, HSSCO, Fräser, Format, 2127, Mini, extra, drei, Co8, dreischneidig, Din, HSS, Minifräser, Typ, Schneiden, Z=3, extrakurz, HSS-Co., Mini-Fräser, HSSE, HSS-E, 3021270100, 21270100
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
1
€ 6,90*
ab € 3,08*
€ 4,47*
3 Tage
64
1
€ 4,79*
ab € 3,06*
€ 4,49*
1 Tag
75
1
€ 7,90*
ab € 3,11*
€ 4,53*
1 Tag
75
20
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,55*
Lager 214
76
1
€ 4,30*
ab € 3,22*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.