Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 30mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 30mm FORMAT
Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 30mm FORMAT
Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 30mm FORMAT
Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 30mm FORMAT
Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 30mm FORMAT
Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 30mm FORMAT
Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 30mm FORMAT
Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 30mm FORMAT
Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 30mm FORMAT
Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 30mm FORMAT
Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 30mm FORMAT
Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 30mm FORMAT
Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 30mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3021453000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784127639
EAN/GTIN:
     4317784127639
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
102 mm
Stahl < 700 N/mm²:
30
Stahl < 1000 N/mm²:
25
Stahl < 1400 N/mm²:
15
Alu < 8% Si:
75
Beschichtung:
blank
Schaft-Ø d2 = h6:
25 mm
Schneidenlänge l2:
26 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz:
0,1 mm
Ø d1 = e8:
30 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser hssco format, bohrnutenfräser format, bohrnutenfräser, kurz, blank, Passungsfräser, FORMAT, HSSE-Fräser, HSSCO, Fräser, 327-K, Format, 2145, drei, DIN327, Co8, dreischneidig, DIN, Din, HSS, Typ, Din327, (Bohrnutenfräser), Schneiden, Z=3, Schneidenfräser, HSS-Co., 327, HSSE, HSS-E, 3021453000, 21453000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 32,60*
€ 43,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,76*
€ 43,53*
1 Tag
11
€ 7,90*
ab € 33,20*
€ 44,51*
Lager 214
11
€ 4,30*
ab € 33,26*
€ 45,46*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 33,04*
€ 49,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.