| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3021491300 Herst.-Nr.: 4317784465601 EAN/GTIN: 4317784465601 |
| |
|
| | |
| Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge l1: | 73 mm | Stahl < 700 N/mm²: | 65 | Stahl < 1000 N/mm²: | 50 | Stahl < 1400 N/mm²: | 25 | Guss GG/GTS: | 55 | Beschichtung: | TiAlN | Schaft-Ø d2 = h6: | 12 mm | Schneidenlänge l2: | 16 mm | Stahl < 1000 N/mm² fz: | 0,064 mm | Ø d1 = e8: | 13 mm | Ursprungsland: | Südkorea |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser hss e, bohrnutenfräser, kurz, Passungsfräser, FORMAT, HSSE-Fräser, HSSCO, Fräser, PM, 327-K, Format, 2149, drei, DIN327, TiALN, TiAIN, dreischneidig, DIN, Din, Typ, Din327, (Bohrnutenfräser), Schneiden, Z=3, Schneidenfräser, HSS-Co., 327, HSSE, HSS-E, 3021491300, 21491300 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,55* | € 20,57* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,57* | € 22,00* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 15,63* | € 22,04* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 15,58* | € 22,56* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 17,25* | € 24,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|