Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser DIN844 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 9mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser DIN844 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 9mm FORMAT
Langlochfräser DIN844 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 9mm FORMAT
Langlochfräser DIN844 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 9mm FORMAT
Langlochfräser DIN844 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 9mm FORMAT
Langlochfräser DIN844 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 9mm FORMAT
Langlochfräser DIN844 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 9mm FORMAT
Langlochfräser DIN844 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 9mm FORMAT
Langlochfräser DIN844 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 9mm FORMAT
Langlochfräser DIN844 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 9mm FORMAT
Langlochfräser DIN844 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 9mm FORMAT
Langlochfräser DIN844 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 9mm FORMAT
Langlochfräser DIN844 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 9mm FORMAT
Langlochfräser DIN844 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 9mm FORMAT
Langlochfräser DIN844 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 9mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3021550900
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784361699
EAN/GTIN:
     4317784361699
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut einsetzbar bei instabilen Schnittbedingungen. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
69 mm
Stahl < 700 N/mm²:
55
Stahl < 1000 N/mm²:
45
Stahl < 1400 N/mm²:
25
Guss GG/GTS:
55
Beschichtung:
TiAlN
Schaft-Ø d2 = h6:
10 mm
Schneidenlänge l2:
19 mm
Stahl < 1400 N/mm² fz:
0,03 mm
Ø d1 = e8:
9 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Keilnutenfräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser hss e, bohrnutenfräser, kurz, Passungsfräser, FORMAT, HSS-Co, HSSE-Fräser, 2155, HSSCO, Fräser, PM, Format, 844-K, drei, DIN844, TiALN, dreischneidig, DIN, Typ, (Bohrnutenfräser), Schneiden, Z=3, Schneidenfräser, 844, HSSE-PM, HSSE, HSS-E, TiAlN, 3021550900, 21550900
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 6,90*
ab € 11,81*
€ 16,80*
5 Tage
22
€ 4,79*
ab € 12,67*
€ 17,96*
2 Tage
26
€ 7,90*
ab € 12,64*
€ 18,00*
Lager 214
28
€ 4,30*
ab € 12,73*
€ 18,43*
2 Tage
26
€ 8,50*
ab € 13,92*
€ 19,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.