Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 25mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 25mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 25mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 25mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 25mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 25mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 25mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 25mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 25mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 25mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 25mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 25mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 25mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 25mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3021602500
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784140478
EAN/GTIN:
     4317784140478
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Schaftfräser, Alu Ausführung: Mit spezieller Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen von weichen bis zu zähen, langspanenden Werkstoffen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
121 mm
Stahl < 700 N/mm²:
30
Stahl < 1000 N/mm²:
25
Stahl < 1400 N/mm²:
15
Alu < 8% Si:
100
Beschichtung:
blank
Schaft-Ø d2 = h6:
25 mm
Schneidenlänge l2:
45 mm
Alu < 8% Si fz:
0,053 mm
Ø d1 = e8:
25 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser hss e, fräser mit schaft, kurz, die, blank, FORMAT, HSSCO, Alu, Fräser, Bohrnutenfräser, Format, 844-K, für, DIN844, Langlochfräser, DIN, Din, HSS, Aluminium, Typ, Din844, Co8, 2160, Alu-Schaftfräser, HSS-Co., 844, Alubearbeitung, HSSE, HSS-E, 3021602500, 21602500
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 4,79*
ab € 23,97*
€ 32,59*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 23,93*
€ 32,62*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 25,11*
€ 33,95*
Lager 214
9
€ 4,30*
ab € 25,14*
€ 34,24*
1 Tag
9
€ 8,50*
ab € 27,66*
€ 36,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.