Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 14mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 14mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 14mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 14mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 14mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 14mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 14mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 14mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 14mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 14mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 14mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 14mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 14mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 14mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3021631400
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784140560
EAN/GTIN:
     4317784140560
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Schaftfräser, Alu Ausführung: Mit spezieller Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen von weichen bis zu zähen, langspanenden Werkstoffen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
110 mm
Stahl < 700 N/mm²:
30
Stahl < 1000 N/mm²:
25
Stahl < 1400 N/mm²:
15
Alu < 8% Si:
100
Beschichtung:
blank
Schaft-Ø d2 = h6:
12 mm
Schneidenlänge l2:
53 mm
Alu < 8% Si fz:
0,08 mm
Ø d1 = k10:
14 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser hssco format, fräser mit schaft, fräser mit schaft 12, die, blank, FORMAT, HSSCO, Alu, Fräser, Bohrnutenfräser, Format, 844-L, lang, für, DIN844, Langlochfräser, DIN, Din, HSS, Aluminium, Typ, 2163, Din844, Co8, Alu-Schaftfräser, HSS-Co., 844, Alubearbeitung, HSSE, HSS-E, 3021631400, 21631400
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
€ 6,90*
ab € 11,19*
€ 16,05*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 11,17*
€ 16,06*
1 Tag
42
€ 7,90*
ab € 11,42*
€ 16,41*
Lager 214
42
€ 4,30*
ab € 11,84*
€ 17,39*
1 Tag
42
€ 8,50*
ab € 12,98*
€ 18,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.