Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 20mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 20mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 20mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 20mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 20mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 20mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 20mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 20mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 20mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 20mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 20mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 20mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 20mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 20mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3021632000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784140591
EAN/GTIN:
     4317784140591
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Schaftfräser, Alu Ausführung: Mit spezieller Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen von weichen bis zu zähen, langspanenden Werkstoffen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
141 mm
Stahl < 700 N/mm²:
30
Stahl < 1000 N/mm²:
25
Stahl < 1400 N/mm²:
15
Alu < 8% Si:
100
Beschichtung:
blank
Schaft-Ø d2 = h6:
20 mm
Schneidenlänge l2:
75 mm
Alu < 8% Si fz:
0,1 mm
Ø d1 = k10:
20 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, hssco8 schaftfräser d20 format, fräser mit schaft, fräser mit schaft 20mm, die, blank, FORMAT, HSSCO, Alu, Fräser, Bohrnutenfräser, Format, 844-L, lang, für, DIN844, Langlochfräser, DIN, Din, HSS, Aluminium, Typ, 2163, Din844, Co8, Alu-Schaftfräser, HSS-Co., 844, Alubearbeitung, HSSE, HSS-E, 3021632000, 21632000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 6,90*
ab € 21,37*
€ 29,56*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,33*
€ 29,57*
1 Tag
17
€ 7,90*
ab € 21,56*
€ 29,64*
Lager 214
12
€ 4,30*
ab € 22,34*
€ 30,51*
1 Tag
17
€ 8,50*
ab € 24,51*
€ 32,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.