Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 15mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 15mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 15mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 15mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 15mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 15mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 15mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 15mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 15mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 15mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 15mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 15mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 15mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 15mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 15mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 15mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3021651500
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784362207
EAN/GTIN:
     4317784362207
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schruppfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
83 mm
Stahl < 700 N/mm²:
30
Stahl < 1000 N/mm²:
25
Stahl < 1400 N/mm²:
15
Titan > 850 N/mm²:
22
Alu < 8% Si:
75
Alu > 8% Si:
75
Beschichtung:
TiAlN
Schaft-Ø d2 = h6:
12 mm
Schneidenlänge l2:
26 mm
Stahl < 1400 N/mm² fz:
0,067 mm
Ø d1 = k12:
15 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser format, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser 15mm, kurz, FORMAT, HSS-Co, HSSE-Fräser, HSSCO, Fräser, Schrupp-Fräser, Schruppfräser, schrupp, Format, vier, 844-K, DIN844, TiALN, Co8, DIN, vierschneidig, HSS, 2165, Typ, Z=4, Schneiden, 844, HSSE, HSS-E, TiAlN, 3021651500, 21651500
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 6,90*
ab € 20,85*
€ 29,04*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,70*
€ 29,05*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 21,44*
€ 29,72*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 22,20*
€ 31,35*
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 24,27*
€ 33,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.